Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Diámetro de la hoja4.0000 pulg.
- Orificio central Diámetro5/8 pulg.
- Grosor general0.0450 pulg.
- Peso0.046 lb
- Rueda Diámetro4.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte libre de metales muy blandos o muy duros (cobre, fundición, titanio, etc.) donde las ruedas tradicionales de óxido de aluminio son demasiado duras | Corte rápido sin rebabas
- Material de la hojaMetal duro de silicio
- País de origenChina
- Para usar conMampostería
- Número de grano60
- Incluye(1) Rueda de corte
- Número de Upc del fabricante028877338651
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.15200 rpm
- Cantidad del paquete25
- Tipos de productosRueda de corte y dentado
- UPC_NO028877338651
Descripción general
- Diseño de rueda fina de 0,045" para un corte rápido sin rebabas
- Grano de carburo de silicio premium para una acción de corte agresiva
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
- 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad