Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Grosor general0.0450 pulg.
- Peso0.06 lb
- Rueda Diámetro4.5000 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- AplicaciónFundición | Hierro dúctil | Mampostería
- Número de grano60
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.13300 rpm
- Tipos de productosRueda de corte y dentado
- UPC_NO028877338668
Descripción general
- Diseño de rueda fina de 0,045" para un corte rápido sin rebabas
- Grano de carburo de silicio premium para una acción de corte agresiva
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
- 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad