Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Peso0.339 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave5/8 pulg. de eje roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Número de grano36
- Cantidad del paquete del fabricante5
- RPM Máx.13300 rpm
- RecortableNo recortable
- UPC_NO028877310473
Descripción general
- El grano de circonio permite una eliminación de material 3X más rápida que los discos de lijado de metal de resina de fibra
- El paño abrasivo premium proporciona una vida útil hasta 15 veces más larga que los discos de lijado de metal de resina de fibra
- El soporte de fibra de vidrio tipo 29 proporciona un ángulo de rectificado de 20-25 grados