Motion
DW8318

DEWALT
DW8318

Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 29, 5 pulg. de diámetro de disco, grano 80 , 12200 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #02425396
No. Fabricante DW8318
Precio14.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8318

Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 29, 5 pulg. de diámetro de disco, grano 80 , 12200 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #02425396
No. Fabricante DW8318

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    0.205 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    028877310527

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8318 DISCO DE COLGAJO DE CIRCONIO 80GRIT
  • El grano de circonio permite una eliminación de material 3X más rápida que los discos de lijado de metal de resina de fibra
  • El paño abrasivo premium proporciona una vida útil hasta 15 veces más larga que los discos de lijado de metal de resina de fibra
  • El soporte de fibra de vidrio tipo 29 proporciona un ángulo de rectificado de 20-25 grados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo