Motion
DW8400

DEWALT
DW8400

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 0.6250 pulg. de eje, grano 30 , 15200 rpm
Artículo MI #02425404
No. Fabricante DW8400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8400

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 0.6250 pulg. de eje, grano 30 , 15200 rpm
Artículo MI #02425404
No. Fabricante DW8400
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.24 lb
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado Aluminio y otro material no ferroso sin carga
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en eje no roscado
  • Número de grano
    30
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    15200 rpm
  • UPC_NO
    028877321677
  • Dureza de la rueda
    N
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ESMERILADO DE ALUMINIO DW8400
  • Combinación de grano de óxido de aluminio para una larga vida útil de la rueda en aluminio y otros metales blandos
  • Adhesión blanda única para una rápida eliminación de material sin carga
  • 3 hojas completas de vidrio en cada rueda para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo