Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.8750 pulg.
- Diámetro del disco4.5000 pulg.
- Peso0.32 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Para usar conAluminio
- Número de grano30
- Incluye(1) Rueda de esmerilado
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO028877321684
- Garantía30 días
- Dureza de la ruedaN
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Combinación de grano de óxido de aluminio para una larga vida útil de la rueda en aluminio y otros metales blandos
- Adhesión blanda única para una rápida eliminación de material sin carga
- 3 hojas completas de vidrio en cada rueda para mayor durabilidad y seguridad