Motion
DW8405

DEWALT
DW8405

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 30 , 13300 rpm
Artículo MI #02425406
No. Fabricante DW8405
Precio8.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8405

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 30 , 13300 rpm
Artículo MI #02425406
No. Fabricante DW8405
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
Su precio$8.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro del disco
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.48 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Para usar con
    Aluminio
  • Número de grano
    30
  • Incluye
    (1) Rueda de esmerilado
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    028877321691
  • Garantía
    30 días
  • Dureza de la rueda
    N
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ESMERILADO DE ALUMINIO DW8405
  • Combinación de grano de óxido de aluminio para una larga vida útil de la rueda en aluminio y otros metales blandos
  • Adhesión blanda única para una rápida eliminación de material sin carga
  • 3 hojas completas de vidrio en cada rueda para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo