Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8-11
- Peso1.03 lb
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- Número de grano30
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8700 rpm
- UPC_NO028877321714
- Dureza de la ruedaN
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Combinación de grano de óxido de aluminio para una larga vida útil de la rueda en aluminio y otros metales blandos
- Adhesión blanda única para una rápida eliminación de material sin carga
- 3 hojas completas de vidrio en cada rueda para mayor durabilidad y seguridad