Motion
DW8409

DEWALT
DW8409

Rueda de amolado de aluminio de 9" x 1/4" x 5/8"-11
Artículo MI #02425409
No. Fabricante DW8409
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8409

Rueda de amolado de aluminio de 9" x 1/4" x 5/8"-11
Artículo MI #02425409
No. Fabricante DW8409
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Peso
    1.56 lb
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Número de grano
    30
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Dureza de la rueda
    N
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ESMERILADO DE ALUMINIO DW8409
  • Combinación de grano de óxido de aluminio para una larga vida útil de la rueda en aluminio y otros metales blandos
  • Adhesión blanda única para una rápida eliminación de material sin carga
  • 3 hojas completas de vidrio en cada rueda para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo