Motion
DW8414

DEWALT
DW8414

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 30 Grit, 13300 rpm
Artículo MI #02425411
No. Fabricante DW8414
Precio5.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8414

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 7/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 30 Grit, 13300 rpm
Artículo MI #02425411
No. Fabricante DW8414

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.33 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Número de grano
    30
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • UPC_NO
    028877321745
  • Dureza de la rueda
    S
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE RECTIFICADO DE ACERO INOXIDABLE DW8414
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de materiales
  • Alta concentración de grano para una eliminación agresiva de material en acero inoxidable
  • 3 hojas completas de vidrio en cada rueda para mayor durabilidad y seguridad
  • Sin hierro, azufre ni cloro para molienda y corte sin contaminantes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo