Motion
DW8415

DEWALT
DW8415

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 30 , 13300 rpm
Artículo MI #02425412
No. Fabricante DW8415
Precio9.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8415

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 30 , 13300 rpm
Artículo MI #02425412
No. Fabricante DW8415

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Diámetro del disco
    4.5000 pulg.
  • Peso
    0.5 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin hierro, azufre ni cloro para molienda y corte sin contaminantes
  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Para usar con
    Acero inoxidable
  • Número de grano
    30
  • Incluye
    (1) Rueda de esmerilado
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • UPC_NO
    028877321752
  • Garantía
    30 días
  • Dureza de la rueda
    S
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE RECTIFICADO DE ACERO INOXIDABLE DW8415
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de materiales
  • Alta concentración de grano para una eliminación agresiva de material en acero inoxidable
  • 3 hojas completas de vidrio en cada rueda para mayor durabilidad y seguridad
  • Sin hierro, azufre ni cloro para molienda y corte sin contaminantes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo