Motion
DW8420

DEWALT
DW8420

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. de diámetro de rueda, 0.0450 pulg. de grosor, 0.6250 pulg. de eje, grano 60 , 15200 rpm
Artículo MI #02425416
No. Fabricante DW8420
Precio3.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8420

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. de diámetro de rueda, 0.0450 pulg. de grosor, 0.6250 pulg. de eje, grano 60 , 15200 rpm
Artículo MI #02425416
No. Fabricante DW8420

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del disco
    4.0000 pulg.
  • Peso
    0.052 lb
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.0450 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acción de corte agresiva: Realice cortes rápidos con un diseño de rueda fina y alta concentración de grano.Durable por diseñotm: Fabricado con dos láminas de fibra de vidrio para mayor resistencia de la rueda. Diseñado para reducir la rotura de las ruedas
  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en eje no roscado
  • Para usar con
    Metal, acero inoxidable
  • Número de grano
    60
  • Incluye
    (1) Rueda de corte
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    15200 rpm
  • UPC_NO
    028877321790
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8420 RUEDA DE CORTE DELGADA DCW
  • Diseño de rueda fina de 0,045" para un corte rápido sin rebabas
  • Combinación patentada de grano de óxido de aluminio para una acción de corte agresiva
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo