Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.8750 pulg.
- Peso0.09 lb
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor0.0450 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAcción de corte agresiva: Realice cortes rápidos con un diseño de rueda fina y alta concentración de granoDurable por diseñotm: Fabricado con dos láminas de fibra de vidrio para mayor resistencia de la rueda. Diseñado para reducir la rotura de las ruedasGrano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación del material
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Número de grano60
- Incluye(1) Rueda de corte
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO028877321806
- Dureza de la ruedaT
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Diseño de rueda fina de 0,045" para un corte rápido sin rebabas
- Combinación patentada de grano de óxido de aluminio para una acción de corte agresiva
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
- 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad