Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.8750 pulg.
- Diámetro del disco6.0000 pulg.
- Peso0.13 lb
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor0.0400 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAcción de corte agresiva: Realice cortes rápidos con un diseño de rueda fina y alta concentración de grano.Durable por diseñotm: Fabricado con dos láminas de fibra de vidrio para mayor resistencia de la rueda. Diseñado para reducir la rotura de las ruedas
- AplicaciónCorte
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Para usar conMetal, acero inoxidable
- Número de grano60
- Incluye(1) Rueda de corte
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10100 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO028877321820
- Dureza de la ruedaT
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Diseño de rueda fina de 0,045" para un corte rápido sin rebabas
- Combinación patentada de grano de óxido de aluminio para una acción de corte agresiva
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
- 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad