Motion
DW8435

DEWALT
DW8435

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 24 , 13300 rpm
Artículo MI #02425422
No. Fabricante DW8435
Precio3.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8435

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 24 , 13300 rpm
Artículo MI #02425422
No. Fabricante DW8435

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro del disco
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.37 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    3 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Número de grano
    24
  • Incluye
    (1) Rueda de esmerilado
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    028877321851
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8435 RUEDA DE CORTE/MOLIENDA DE TUBERÍAS
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de materiales
  • Alta concentración de grano para una acción de rectificado agresiva y ruedas de carrera más suaves
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 3 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo