Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg. - 11
- Tamaño del eje5/8-11
- ContenidoRuedas 10
- Peso1.02 lb
- Rueda Diámetro9.0 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeRoscado
- Coloramarillo/negro
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- Grado de granoA24R
- Número de grano24
- Número de Upc del fabricante028877321882
- Materialóxido de aluminio
- RPM Máx.6600.0
- Uso recomendadocorte y rectificado de metales
- UPC_NO028877321882
- GarantíaGarantía de devolución de dinero de 30 días
- Dureza de la ruedaR
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y una alta eliminación de materiales
- Alta concentración de grano para una acción de rectificado agresiva y ruedas de carrera más suaves
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración