Motion
DW9052

DEWALT
DW9052

Hoja de sierra circular para construcción de diámetro pequeño - Diámetro de la hoja de 5-3/8 in, número de dientes: 30
Artículo MI #02425430
No. Fabricante DW9052
Precio52.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW9052

Hoja de sierra circular para construcción de diámetro pequeño - Diámetro de la hoja de 5-3/8 in, número de dientes: 30
Artículo MI #02425430
No. Fabricante DW9052
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
Precio52.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    5-3/8 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    028874090521
  • Número de dientes
    30
  • UPC_NO
    028874090521

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE ALUMINIO SERIE DW9052 20
  • La placa de acero templado y endurecido cortado a láser de gran espesor tiene un equilibrio de precisión para cortes precisos
  • El metal duro extra duro garantiza que los filos de corte se mantengan afilados
  • Las ranuras de expansión cortadas a láser minimizan el ruido y la vibración del borde para un excelente acabado superficial con menos rebabas
  • La hoja está grabada con láser y codificada por colores por material. El usuario puede ver información importante cuando necesita sustituir la cuchilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo