Motion
DW9053

DEWALT
DW9053

Hoja de sierra circular dentada - Acero al carbono, 5-3/8 pulg. Diámetro de la hoja, Número de dientes: 80
Artículo MI #02425431
No. Fabricante DW9053
Precio19.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW9053

Hoja de sierra circular dentada - Acero al carbono, 5-3/8 pulg. Diámetro de la hoja, Número de dientes: 80
Artículo MI #02425431
No. Fabricante DW9053
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
Precio19.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    5-3/8 pulg.
  • Ancho de corte
    0.059 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero al carbono
  • Árbol de diamantes
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ángulo del gancho
    -10 °, -45 °
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Número de dientes
    80
  • Serie
    Serie 20
  • Formulario de diente
    Bisel superior alternativo
  • UPC_NO
    028874090538
  • Tipo de uso
    Corte en seco

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE MATERIAL FINO SERIE DW9053 20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo