Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Diámetro de la hoja6-1/2 pulg.
- Ancho de corte0.059 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCon punta de metal duro
- Árbol de diamantesNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ángulo del gancho3 °
- RPM Máx.7000 rpm
- Número de dientes36
- SerieSerie 20
- Formulario de dienteParte superior plana
- UPC_NO028877311036
- Tipo de usoCorte en seco
Descripción general
- La placa de acero templado y endurecido cortado a láser de gran espesor tiene un equilibrio de precisión para cortes precisos
- El metal duro extra duro garantiza que los filos de corte se mantengan afilados
- Las ranuras de expansión cortadas a láser minimizan el ruido y la vibración del borde para un excelente acabado superficial con menos rebabas
- La hoja está grabada con láser y codificada por colores por material. El usuario puede ver información importante cuando necesita sustituir la cuchilla