Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 5/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 BSPP
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 5/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 25/8 JIC 37°
- Cuerpo hexagonal25.4
- Longitud total49.8
- Profundidad de la rosca12.3
- Tamaño de la rosca 21/2-14
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. hembra, tubo estándar británico, giratorio paralelo x 5/8 pulg., macho, JIC 37° , acampanado
- Estilo final 1Hembra British Standard Pipe Parallel Swivel
- Rosca del extremo 1(BSPP) 1/2–14
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/8–14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7004
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación