Motion
VV5FR2-01T1-021-02

SMC CORP OF AMERICA
VV5FR2-01T1-021-02

MFLD 2-STA
Artículo MI #02425941
No. Fabricante VV5FR2-01T1-021-02
Precio90.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FR2-01T1-021-02

MFLD 2-STA
Artículo MI #02425941
No. Fabricante VV5FR2-01T1-021-02
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
Precio90.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    89.5 mm
  • Longitud total
    112 mm
  • Ancho general
    194.4 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    VFR2000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 BSPT
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.9 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de solenoides
    2
  • Número de estaciones
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VFR
  • Tipo de cableado
    Bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5FR2-01T1-021-02 COLECTOR
  • Colector serie VFR2000 , métrico
  • Estilos enchufables y no enchufables
  • Tipos de cableado (no enchufable): ojal, terminal de ojal, terminal de conducto, conector DIN, conector de enchufe en LConector de enchufe en M
  • Tipos de cableado (enchufe): bloque de terminales, multiconector, conector D-sub
  • Estaciones máximas: 17 (dependiendo del estilo)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"