Motion
VV5Q41-1003T0-W

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-1003T0-W

VV5Q colector
Artículo MI #02425952
No. Fabricante VV5Q41-1003T0-W
Price$483.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-1003T0-W

VV5Q colector
Artículo MI #02425952
No. Fabricante VV5Q41-1003T0-W
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
Price$483.06/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    130 mm
  • Longitud total
    326 mm
  • Ancho general
    163 mm

Details

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ4000
  • Puerto(s) del colector
    3/8 BSPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    10
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +220 psi
  • Serie
    VQ
  • Tipo de cableado
    Bloque de terminales

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5Q41-1003T0-W COLECTOR