Motion
23434
Destornillador mecánico Serie 2000 - TiP ranurado, Punta de 1/4 pulg., Longitud de la hoja de 4 pulg., 8.375 pulg.
Artículo MI #02426040
No. Fabricante 23434
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador mecánico Serie 2000 - TiP ranurado, Punta de 1/4 pulg., Longitud de la hoja de 4 pulg., 8.375 pulg.
Artículo MI #02426040
No. Fabricante 23434
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    1/4 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Longitud del mango
    4-3/8 pulg.
  • Longitud total
    8.375 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La punta ancha gira los cabezales dañados. La almohadilla de agarre cónica y dinamométrica se bloquea con un núcleo duradero para proporcionar un agarre más potente y cómodo.
  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Cuadrado
  • Tipo de cuchilla
    Cuadrado
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Código de armonización
    8205400000
  • Número de Upc del fabricante
    037103466433
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
23434 DESTORNILLADOR MECÁNICO SQ.4
  • Eje cuadrado
  • La punta ancha gira fácilmente los cabezales dañados
  • Mango de agarre cónico con amortiguación que mejora la torsión
  • Se interbloquea con un núcleo duradero, proporciona un agarre potente y cómodo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno