Motion
2504
Destornillador serie 2000 - Phillips TiP, #4 Tamaño de la punta, 8 pulg. Longitud de la hoja, 13.5 pulg.
Artículo MI #02426052
No. Fabricante 2504
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador serie 2000 - Phillips TiP, #4 Tamaño de la punta, 8 pulg. Longitud de la hoja, 13.5 pulg.
Artículo MI #02426052
No. Fabricante 2504
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    3/8 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    8 pulg.
  • Longitud del mango
    5-1/2 pulg.
  • Longitud total
    13.5 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    #4
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La almohadilla de agarre cónica y dinamométrica se bloquea con un núcleo duradero para proporcionar un agarre más potente y cómodo.
  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Código de armonización
    8205400000
  • Número de Upc del fabricante
    037103466563
  • Estilo de boquilla
    Phillips

Descripción general

Descripción del fabricante
2504 PHILLIPS DE DESTORNILLADOR 8
  • Eje redondo
  • El acero de aleación incorporado en la hoja prolonga la vida útil de la punta
  • Mango de agarre cónico con amortiguación que mejora la torsión
  • Se interbloquea con un núcleo duradero, proporciona un agarre potente y cómodo
  • Phillips® es una marca registrada de Phillips Screw Company

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo