Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 pulg.
- Peso7.10 libras, 7.1
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Número de Upc del fabricante037103463050
- Capacidad máxima de la mordaza1.3125 pulg.
- Escala de mediciónEscala no incluida
- Tipo de llaveLlave ajustable
Descripción general
- La mordaza de gran capacidad permite que cada herramienta funcione con más tamaños de sujetador
- El mango más ancho proporciona más comodidad y menos estrés a la mano
- El resorte de tensión estabiliza la mordaza y el moleteado se ajusta fácilmente
- Acero aleado y tratado térmicamente
- Dimensiones proporcionadas para una mayor resistencia y un peso mínimo
- Acabado cromado resistente al óxido y la corrosión
- Cabezal pulido y agarre de cojín antideslizante rojo