Motion
AC112BK
Llave Ajustable - Longitud Total 12 in, Material de Acero, Acabado Cromado, Mango de Agarre sin Cojín, Capacidad Máxima de Mandíbula 1.5000 in
Artículo MI #02426278
No. Fabricante AC112BK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - Longitud Total 12 in, Material de Acero, Acabado Cromado, Mango de Agarre sin Cojín, Capacidad Máxima de Mandíbula 1.5000 in
Artículo MI #02426278
No. Fabricante AC112BK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    12 pulg.
  • Peso
    1.620 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Estilo de mango
    Empuñadura sin cojín
  • Número de Upc del fabricante
    037103003256
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1.5000 pulg.
  • Escala de medición
    Escala no incluida
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
AC112BK LLAVE AJUSTABLE DE 12" CROMADA
  • La mordaza de gran capacidad permite que cada herramienta funcione con más tamaños de sujetador
  • El mango más ancho proporciona más comodidad y menos estrés a la mano
  • El resorte de tensión estabiliza la mordaza y el moleteado se ajusta fácilmente
  • Acero aleado y tratado térmicamente
  • Dimensiones proporcionadas para una mayor resistencia y un peso mínimo
  • Acabado cromado resistente al óxido y la corrosión
  • Cabezal pulido y asa normal satinada acabada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"