Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total24 pulg.
- Peso8.90 libras, 8.9
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Estilo de mangoEmpuñadura sin cojín
- Número de Upc del fabricante037103463418
- Capacidad máxima de la mordaza2.4375 pulg.
- Escala de mediciónEscala no incluida
- Tipo de llaveLlave ajustable
Descripción general
- El resorte de tensión estabiliza la mordaza y el moleteado se ajusta fácilmente
- Acero aleado y tratado térmicamente
- Dimensiones proporcionadas para una mayor resistencia y un peso mínimo
- Acabado cromado resistente al óxido y la corrosión
- Mango cónico con acabado satinado para un mejor agarre con las dos manos y menos peso