Motion
AC16BK
Llave Ajustable - Longitud Total 6 in, Material de Acero, Acabado Cromado, Mango de Agarre sin Cojín, Capacidad Máxima de Mandíbula 0.9375 in
Artículo MI #02426295
No. Fabricante AC16BK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - Longitud Total 6 in, Material de Acero, Acabado Cromado, Mango de Agarre sin Cojín, Capacidad Máxima de Mandíbula 0.9375 in
Artículo MI #02426295
No. Fabricante AC16BK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Peso
    0.30 libras, 0.3

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Estilo de mango
    Empuñadura sin cojín
  • Número de Upc del fabricante
    037103002013
  • Capacidad máxima de la mordaza
    0.9375 pulg.
  • Escala de medición
    Escala no incluida
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
AC16BK LLAVE AJUSTABLE DE 6" CROMADA
  • La mordaza de gran capacidad permite que cada herramienta funcione con más tamaños de sujetador
  • El mango más ancho proporciona más comodidad y menos estrés a la mano
  • El resorte de tensión estabiliza la mordaza y el moleteado se ajusta fácilmente
  • Acero aleado y tratado térmicamente
  • Dimensiones proporcionadas para una mayor resistencia y un peso mínimo
  • Acabado cromado resistente al óxido y la corrosión
  • Cabezal pulido y asa normal satinada acabada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo