Motion
AT110C
Llave Ajustable - 10 in de Longitud Total, Material de Acero, Óxido Negro con Acabado de Cara Pulida, Mango de Agarre de Amortiguación, 1.3125 in de Capacidad Máxima de Mandíbula
Artículo MI #02426303
No. Fabricante AT110C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave Ajustable - 10 in de Longitud Total, Material de Acero, Óxido Negro con Acabado de Cara Pulida, Mango de Agarre de Amortiguación, 1.3125 in de Capacidad Máxima de Mandíbula
Artículo MI #02426303
No. Fabricante AT110C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.
  • Peso
    1.004 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro con cara pulida
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Número de Upc del fabricante
    037103463128
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1.3125 pulg.
  • Escala de medición
    Escala no incluida
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
AT110C LLAVE, ADJ. 10IN BLK
  • La mordaza de gran capacidad permite que cada herramienta funcione con más tamaños de sujetador
  • El mango más ancho proporciona más comodidad y menos estrés a la mano
  • El resorte de tensión estabiliza la mordaza y el moleteado se ajusta fácilmente
  • Acero aleado y tratado térmicamente
  • Dimensiones proporcionadas para una mayor resistencia y un peso mínimo
  • El acabado de óxido negro resiste la corrosión
  • Cabezal pulido y mango normal, agarre antideslizante

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"