Motion
C711H
Llave de tubo - Longitud total de 11 in, Material de aleación de acero, Acabado cromado, Mango liso, Capacidad máxima de mordaza de 3 in
Artículo MI #02426326
No. Fabricante C711H
Precio92.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de tubo - Longitud total de 11 in, Material de aleación de acero, Acabado cromado, Mango liso, Capacidad máxima de mordaza de 3 in
Artículo MI #02426326
No. Fabricante C711H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio92.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    Cumple o supera
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Simple
  • Capacidad de la mordaza
    3.0000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    43127135163
  • Material
    Acero
  • Capacidad máxima de la mordaza
    3 pulg.
  • Código PSC
    5120
  • UPC_NO
    043127135163
  • Tipo de llave
    Automotriz

Descripción general

Descripción del fabricante
C711H LLAVE, AUTO 11IN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good