Motion
FE200
Cinta de hoja amarilla de 200' x 1/2" Mide 1/8" de graduación, Estilo de graduación C1 , Caja naranja/amarillo/negra
Artículo MI #02426555
No. Fabricante FE200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de hoja amarilla de 200' x 1/2" Mide 1/8" de graduación, Estilo de graduación C1 , Caja naranja/amarillo/negra
Artículo MI #02426555
No. Fabricante FE200

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    200 pies
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Graduación
    1/8 pulg.
  • Peso
    6.7 lb

Detalles

  • Acción
    Sin bloqueo
  • Clip para cinturón
    No
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Material de la hoja
    Fibra de vidrio
  • Color del cuerpo
    Negro, naranja, amarillo
  • Color
    Naranja/Amarillo/Negro
  • Estilo de graduación
    C1
  • Marcar color
    Negro, rojo
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Código PSC
    5210
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Manivela
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
FE200 CARRETE LINEAL, 1/2INX200FT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo