Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla100 pies
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg.
- Graduación1/100 pulg., 1/10 pulg.
Detalles
- AcciónSin bloqueo
- Color de la cuchillaAmarillo
- Material de la hojaFibra de vidrio
- Color del cuerpoNaranja
- Material del cuerpoABS
- Marcar colorNegro, rojo
- Sistema de mediciónImperial
- Código PSC5210
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónManivela
- Tipo de extremo de cintaGancho
Descripción general
- Carcasa ligera de ABS de alto impacto
- La cinta de fibra de vidrio ancha y duradera está encapsulada en plástico flexible
- No conductor, negro fácil de leer, marcas rojas, fondo amarillo
- Tambor de bobinado ABS ligero de alto impacto para una recuperación suave de la cinta
- Color: caja naranja Hi-Viz®, hoja amarilla
- Hoja C2 : 10ths y 100ths
- 1/2”W x 100’L