Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla100 pies
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg.
- Graduación1/8 pulg.
Detalles
- AcciónSin bloqueo
- Color de la cuchillaAmarillo
- Material de la hojaFibra de vidrio
- Color del cuerpoNaranja
- Material del cuerpoABS
- Marcar colorNegro, rojo
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónManivela
- Tipo de extremo de cintaGancho
Descripción general
- Caja ligera de ABS de alto impacto
- La cinta de fibra de vidrio duradera está encapsulada en plástico flexible
- No conductor, negro fácil de leer, marcas rojas, fondo amarillo
- Tambor de bobinado ABS ligero de alto impacto para una recuperación de cinta suave
- Color: caja naranja Hi-Viz®, hoja amarilla
- C1 hoja: 8ths
- 1/2”W x 100’L