Motion
C1288
Cinta adhesiva sin pares Medida: longitud de la hoja de 200 pies, ancho de la hoja de 3/8 pulgadas, color de la hoja cromada, material del cuerpo de níquel
Artículo MI #02426664
No. Fabricante C1288
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta adhesiva sin pares Medida: longitud de la hoja de 200 pies, ancho de la hoja de 3/8 pulgadas, color de la hoja cromada, material del cuerpo de níquel
Artículo MI #02426664
No. Fabricante C1288
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    200 pies
  • Anchura de la cuchilla
    3/8 pulg.
  • Graduación
    1/8 pulg.
  • Peso
    3.34 lb

Detalles

  • Acción
    Bloqueo
  • Detalles adicionales
    Marcas de centro de poste a 16"
  • Color de la cuchilla
    Cromado
  • Material del cuerpo
    Níquel
  • Tipo de bloqueo
    Mango de bobinado
  • Marcar color
    Negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Manivela
  • Tipo de extremo de cinta
    Extremo del anillo

Descripción general

Descripción del fabricante
C1288 CINTA, ENCUESTA 3/8X200FT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo