Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla100 pies
- Anchura de la cuchilla3/8 pulg.
- Graduación1/8 pulg.
- Peso7-3/4 lb
Detalles
- AcciónSin bloqueo
- Detalles adicionalesMarcas de centro de poste a 16"
- Clip para cinturónNo
- Color de la cuchillaAmarillo
- Material de la hojaAcero
- Color del cuerpoMarrón
- Material del cuerpoAcero, vinilo
- Material de la cajaAcero
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoAmarillo
- Estilo de graduaciónPulgadas
- Marcar colorNegro, rojo
- Sistema de mediciónImperial
- Código PSC5210
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónManivela
- Tipo de extremo de cintaExtremo del anillo
Descripción general
- Estuche de acero recubierto de vinilo
- Tambor de bobinado grande de acción fácil con arandelas de fricción
- Equipado con una anilla de gancho plegable
- Color: amarillo
- B1 hoja: 8ths
- 3/8”W x 100’L, 0,005" de grosor