Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla50 pies
- Anchura de la cuchilla3/8 pulg.
- Graduación1/10, 1/100 pulg.
- Peso0.94 lb
Detalles
- AcciónSin bloqueo
- Recubrimiento de cuchillasNailon
- Color de la cuchillaAmarillo
- Material de la hojaAcero
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoAcero, vinilo
- Material de la cajaAcero
- ColorNegro
- Marcar colorNegro
- Sistema de mediciónImperial
- Código PSC5210
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónManivela
- Tipo de extremo de cintaExtremo del anillo
Descripción general
- Caja de acero resistente cubierta de vinilo
- Tambor de bobinado de acción fácil grande y arandelas de fricción
- Los rodillos de nailon guían la cinta suavemente dentro y fuera de la caja
- Graduaciones audaces con números negros y rojos para una medición precisa
- Anillo de gancho plegable
- Color: caja negra, hoja amarilla
- Hoja B5 : 10ths y 100ths
- 3/8”W x 50’L, grosor de 0,008”