Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla50 pies
- Anchura de la cuchilla3/8 pulg.
- Graduación1/8 pulg.
- Peso5.8 lb
Detalles
- AcciónSin bloqueo
- Recubrimiento de cuchillasNailon
- Color de la cuchillaAmarillo
- Material de la hojaAcero
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoAcero (caja), vinilo (cubierta)
- Material de la cajaAcero
- ColorMarrón
- Marcar colorNegro, rojo
- Código PSC5210
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónManivela
- Tipo de extremo de cintaGancho
- UPC_NO037103458889
Descripción general
- Caja de acero resistente cubierta de vinilo
- Tambor de bobinado de acción fácil grande y arandelas de fricción
- Los rodillos de nailon guían la cinta suavemente dentro y fuera de la caja
- Graduaciones audaces con números negros y rojos para una medición precisa
- Anillo de gancho plegable
- Color: caja negra, hoja amarilla
- B9 hoja: 8ths
- 3/8”W x 50’, grosor de 0,008”