Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla100 pies
- Anchura de la cuchilla3/8 pulg.
- Graduación1/8 pulg.
- Peso10.05 lb
Detalles
- AcciónSin bloqueo
- Detalles adicionalesMarcas de centro de poste a 16"
- Clip para cinturónNo
- Recubrimiento de cuchillasNailon
- Color de la cuchillaAmarillo
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoAcero, vinilo
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoVinilo
- Estilo de graduaciónB1
- Marcar colorNegro, rojo
- Sistema de mediciónImperial
- Código PSC5210
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónManivela
- Tipo de extremo de cintaExtremo del anillo
Descripción general
- Caja de acero resistente cubierta de vinilo
- Tambor de bobinado de acción fácil grande y arandelas de fricción
- Los rodillos de nailon guían la cinta suavemente dentro y fuera de la caja
- Graduaciones audaces con números negros y rojos para una medición precisa
- Anillo de gancho plegable
- Color: caja negra, cinta amarilla revestida
- B1 hoja: 8ths
- 3/8”W x 100’L, grosor de 0,008”