Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla100 pies
- Anchura de la cuchilla3/8 pulg.
- Graduación1/10 pulg.
- Peso1.67 lb
Detalles
- AcciónSin bloqueo
- Recubrimiento de cuchillasNailon
- Color de la cuchillaAmarillo
- Material de la hojaAcero
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoAcero (caja), vinilo (cubierta)
- Material de la cajaAcero
- ColorNegro
- Marcar colorNegro
- Sistema de mediciónImperial
- Código PSC5210
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónManivela
- Tipo de extremo de cintaGancho