Motion
HW226ME
Cinta métrica: longitud de hoja de 100 pies, ancho de hoja de 3/8 pulgadas, color de hoja amarillo, color de cuerpo negro, acero, material de cuerpo de vinilo
Artículo MI #02426762
No. Fabricante HW226ME
Precio138.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta métrica: longitud de hoja de 100 pies, ancho de hoja de 3/8 pulgadas, color de hoja amarillo, color de cuerpo negro, acero, material de cuerpo de vinilo
Artículo MI #02426762
No. Fabricante HW226ME

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio138.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    100 pies
  • Anchura de la cuchilla
    3/8 pulg.
  • Graduación
    1/8 pulg., 1.00 mm
  • Peso
    10.2 lb

Detalles

  • Acción
    Sin bloqueo
  • Clip para cinturón
    No
  • Recubrimiento de cuchillas
    Nailon
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Acero, vinilo
  • Color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Vinilo
  • Estilo de graduación
    B9
  • Marcar color
    Negro, rojo
  • Código PSC
    5210
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Manivela
  • Tipo de extremo de cinta
    Extremo del anillo
  • UPC_NO
    037103458988

Descripción general

Descripción del fabricante
HW226ME CINTA, BANNER 3/8INX100FT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno