Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla164 pies
- Anchura de la cuchilla3/8 pulg.
- Graduación1.00 cm, 1/8 pulg.
- Peso2.51 lb
Detalles
- AcciónSin bloqueo
- Clip para cinturónNo
- Recubrimiento de cuchillasNailon
- Color de la cuchillaAmarillo
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoAcero (caja), vinilo (cubierta)
- ColorNegro
- Recubrimiento de acabadoVinilo
- Estilo de graduaciónB8
- Marcar colorNegro, rojo
- Código PSC5210
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónManivela
- Tipo de extremo de cintaGancho