Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla50 pies
- Anchura de la cuchilla3/8 pulg.
- Graduación1/8 pulg.
- Peso0.80 libras, 0.8
Detalles
- AcciónSin bloqueo
- Detalles adicionalesMarcas de centro de poste a 16"
- Color de la cuchillaAmarillo
- Color del cuerpoMarrón
- Material del cuerpoAcero, vinilo
- Marcar colorNegro, rojo
- Sistema de mediciónImperial
- Código PSC5210
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónManivela
- Tipo de extremo de cintaExtremo del anillo
Descripción general
- Estuche de acero recubierto de vinilo
- Hoja con revestimiento amarillo de 0,005" de grosor
- Tambor de bobinado grande de acción fácil con arandelas de fricción
- Equipado con una anilla de gancho plegable
- Estilo de cuchilla: B1
- 3/8”W x 50’L