Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla6 pies
- Anchura de la cuchilla1/4 pulg.
- Graduación1/64 pulg., 1/32 pulg., 1/16 pulg.
- Peso0.50 libras, 0.5
Detalles
- AcciónSin bloqueo
- Clip para cinturónNo
- Color de la cuchillaAmarillo
- Color del cuerpoPlata
- Marcar colorNegro
- MaterialAcero
- Medición máxima6.00 pies, 72 pulg.
- Sistema de mediciónImperial
- Medición mínima0 pulg.
- Código PSC5210
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónAutomático
- Tipo de extremo de cintaExtremo del anillo de gancho
Descripción general
- Para medir diámetros de tuberías, cables, neumáticos, etc.
- Estuche cromado pulido
- Cero caídas en el mismo lugar a cada lado de la cuchilla
- Conversión de diámetro a circunferencia, simplemente gire la cuchilla
- Graduaciones en negrita fáciles de leer sobre fondo amarillo
- Acción de resorte que devuelve la cuchilla a la caja
- Color de la cuchilla: AmarilloModelo W606P
- Muestra el diámetro en pulgadas hasta 1/64thsModel W606PD
- Muestra el diámetro en pulgadas a 100thsModel W606PM
- Muestra el diámetro en pulgadas a milímetros