Motion
W606PM
Graduación de 1 mm, medición de 2 m, diámetro de acero Cinta Medida 1/4 pulgadas de ancho
Artículo MI #02426918
No. Fabricante W606PM
Precio48.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Graduación de 1 mm, medición de 2 m, diámetro de acero Cinta Medida 1/4 pulgadas de ancho
Artículo MI #02426918
No. Fabricante W606PM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio48.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2 m
  • Anchura de la cuchilla
    6 mm
  • Graduación
    1.00 mm
  • Peso
    0.60 libras, 0.6

Detalles

  • Acción
    Sin bloqueo
  • Clip para cinturón
    No
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Color del cuerpo
    Plata
  • Material
    Acero
  • Medición máxima
    2.00 m
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Medición mínima
    0.00 m
  • Código PSC
    5210
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Automático
  • Tipo de extremo de cinta
    Extremo del anillo de gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA W606PM , DIÁMETRO 6MMX2M
  • Para medir diámetros de tuberías, cables, neumáticos, etc.
  • Estuche cromado pulido
  • Cero caídas en el mismo lugar a cada lado de la cuchilla
  • Conversión de diámetro a circunferencia, simplemente gire la cuchilla
  • Graduaciones en negrita fáciles de leer sobre fondo amarillo
  • Acción de resorte que devuelve la cuchilla a la caja
  • Color de la cuchilla: AmarilloModelo W606P
  • Muestra el diámetro en pulgadas hasta 1/64thsModel W606PD
  • Muestra el diámetro en pulgadas a 100thsModel W606PM
  • Muestra el diámetro en pulgadas a milímetros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo