Motion
W6110
Cinta de hoja amarilla de 10' x 1/4" Mide 1/32 y 1/16" de graduación, Estilo de graduación A16 , Estuche negro
Artículo MI #02426920
No. Fabricante W6110
Precio19.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de hoja amarilla de 10' x 1/4" Mide 1/32 y 1/16" de graduación, Estilo de graduación A16 , Estuche negro
Artículo MI #02426920
No. Fabricante W6110

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    10 pies
  • Anchura de la cuchilla
    1/4 pulg.
  • Graduación
    1/32, 1/16 pulg.
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Acción
    Sin bloqueo
  • Detalles adicionales
    Marcas en el centro del poste a 40 cm
  • Clip para cinturón
    No
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Color
    Negro
  • Estilo de graduación
    A16
  • Marcar color
    Negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Código PSC
    5210
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Automático
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
W6110 CINTA, CAMISETA 1/4X10FT
  • Tamaño de bolsillo ideal para la oficina o el hogar
  • Caja de alta resistencia
  • Hoja flexible
  • Graduaciones audaces sobre fondo amarillo
  • Operación de retracción eléctrica
  • Graduaciones: 16ths y 32nds
  • Color: caja negra, hoja amarilla revestida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo