Motion
W9210
Cinta adhesiva de hoja amarilla de 10' x 1/2" con graduación de 1/32 y 1/16", estilo de graduación de A1 ", estuche plateado
Artículo MI #02426924
No. Fabricante W9210
Precio24.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta adhesiva de hoja amarilla de 10' x 1/2" con graduación de 1/32 y 1/16", estilo de graduación de A1 ", estuche plateado
Artículo MI #02426924
No. Fabricante W9210

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    10 pies
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Graduación
    1/32, 1/16 pulg.
  • Peso
    1-1/2 lb

Detalles

  • Acción
    Sin bloqueo
  • Detalles adicionales
    Marcas de centro de poste a 16"
  • Clip para cinturón
    Sí
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Color del cuerpo
    Cromado
  • Color
    Plata
  • Recubrimiento de acabado
    Chrome (estuche)
  • Estilo de graduación
    A1
  • Marcar color
    Negro, rojo
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Código PSC
    5210
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Automático
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
W9210 CINTA, MEZURALL 1/2X10FT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo