Motion
W9312D
Tape Measure - 12 ft Blade Length, 3/4 in Blade Width, Yellow Blade Color, Chrome Body Color
Artículo MI #02426929
No. Fabricante W9312D
Precio52.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tape Measure - 12 ft Blade Length, 3/4 in Blade Width, Yellow Blade Color, Chrome Body Color
Artículo MI #02426929
No. Fabricante W9312D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12 pies
  • Anchura de la cuchilla
    3/4 pulg.
  • Graduación
    1/16 pulg.
  • Peso
    2.2 lb

Detalles

  • Acción
    Sin bloqueo
  • Detalles adicionales
    Marcas de centro de poste a 16"
  • Clip para cinturón
    Sí
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Material de la hoja
    Acero
  • Color del cuerpo
    Cromado
  • Material de la caja
    Plástico ABS
  • Color
    Cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo
  • Estilo de graduación
    Pulgadas
  • Marcar color
    Negro
  • Código PSC
    5210
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Automático
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho
  • UPC_NO
    037103458797

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA W9312D , INGENIERO MEZURALL 3/4X12'
  • Caja cromada
  • Hoja con revestimiento amarillo
  • Operación de retracción eléctrica
  • Clip para cinturón
  • Color: caja cromada, hoja amarilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo