Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior24 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho24 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción206HRR6-B AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 206KRR6-NR es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio hexagonal de 1.0000 pulg. con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 24 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante206KRR6-NR
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106792734