Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior78.8cm (31") superior, 66.1cm ( 26") inferior
- Altura total38.875 pulg.
Detalles
- Capacidad65 galones (EE. UU.)
- ColorAmarillo
- Tapa o tipo de cierreAnillo de perno metálico
- MaterialPolietileno de alta densidad
- Estándares cumplidosCumple con DOT 49 , DOT 49 CFR 173.3
- TipoTambor de rescate
- Número de no certificación1H2/X200/S
Descripción general
- Construcción de HDPE moldeado por soplado
- Resistente a sustancias químicas y a la intemperie
- El HDPE se incinera por completo
- Certificación de la ONU para HM-181
- Rango de temperatura de funcionamiento (-40 F/-34 C a 140 F/54 C)
- Prueba de caída - Peso máx. a 0 F/-17 C (48 horas)
- Aprobado para su uso con los grupos de embalaje 1,2 y 3
- Paquete de protección UV
- Clasificación de inflamabilidad UL 94HB
- Calidad de grado alimentario FDA 21 CFR 177.1520
- Pila probada: 3 de alto con peso máximo (24 horas)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite