Motion
1752
Poste de montaje recto de riel de protección, altura del poste de riel: 24 in
Artículo MI #02427225
No. Fabricante 1752
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poste de montaje recto de riel de protección, altura del poste de riel: 24 in
Artículo MI #02427225
No. Fabricante 1752
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la placa de montaje
    10 pulg.
  • Grosor de la placa de montaje
    3/8 pulg.
  • Ancho de la placa de montaje
    10 pulg.
  • Profundidad del poste del raíl
    5 pulg.
  • Altura del poste del raíl
    24 pulg.
  • Ancho del poste del raíl
    5 pulg.
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Poste de montaje recto

Descripción general

Descripción del fabricante
POSTE BOLLAR CUADRADO DE 1752 5" Y 24"

También puede gustarle